text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chiave esagonale a testa sferica 1,5 mm acciaio cromato 90 mm

In ordinazione

950 PKL Chiave a L, metrica, cromata, 1,5 x 90 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 9P691237
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 90
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 90
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 14
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 950 PKL

Descrizione

950 PKL Chiave a L, metrica, cromata, 1,5 x 90 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 9P691237
EAN 4013288018779
UBB 500643528887
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022050001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.