text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chiave esagonale a sfera 3/8” acciaio BlackLaser 8-3/8”


950 PKL Chiave a L, imperiale, neraLaser, 3/8", x 212 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo imperiale. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numero articolo 1N020803
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 212
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 212
Con piolo No
Con foro No
Larghezza della chiave (pollici) 3/8 di pollice
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 38
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 950 PKL

Descrizione

950 PKL Chiave a L, imperiale, neraLaser, 3/8", x 212 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo imperiale. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità a sfera del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 1N020803
EAN 4013288038739
UBB 500643535635
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022095001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.