text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Chiave a sfera esagonale 8mm acciaio BlackLaser 200mm


950 PKL BM Chiave a L, metrica, neraLaser, 8 x 200 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità sferica del braccio lun

Numero articolo 9Y014232
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 200
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 200
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 36
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 PKL BM

Descrizione

950 PKL BM Chiave a L, metrica, neraLaser, 8 x 200 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'estremità sferica del braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 9Y014232
EAN 4013288095060
UBB 500643532665
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05027108001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.