text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Chiave esagonale extra lunga 6mm acciaio cromato 180mm

In ordinazione

950 Chiave a L, metrica, cromata, 6 x 180 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione, con braccio extra-lungo.

Numero articolo 5U085200
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 6
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 180
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 6
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 180
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 32
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 950

Descrizione

950 Chiave a L, metrica, cromata, 6 x 180 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione, con braccio extra-lungo.

Numeri di articolo

Numero articolo 5U085200
EAN 4013288018700
UBB 500643527897
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05021630001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.