text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Chiave esagonale extra lunga 5 mm in acciaio cromato 160 mm


950 Chiave a L, metrica, cromata, 5 x 160 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezio

Numero articolo 0Z810397
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 5
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 5
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 160
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 28
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950

Descrizione

950 Chiave a L, metrica, cromata, 5 x 160 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione, con braccio extra-lungo.

Numeri di articolo

Numero articolo 0Z810397
EAN 4013288018694
UBB 500643527632
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05021625001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.