text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Chiave esagonale 8mm acciaio cromato 100mm


950 Chiave a L, metrica, cromata, 8 x 100 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurata cromatura garantisce un'elevata prot

Numero articolo 4H763319
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 100
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 100
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 36
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950

Descrizione

950 Chiave a L, metrica, cromata, 8 x 100 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione dalla corrosione.

Numeri di articolo

Numero articolo 4H763319
EAN 4013288018366
UBB 500643520868
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05021055001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.