text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Hexagonal Key 14mm Steel Chrome Plated 140mm


950 Chiave a L, metrica, cromata, 14 x 140 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Il design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione.

Položka č. 1N325601
Total length (mm)
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 14
Isolation protection 1000 V No
Ambalat la 1

technické údaje

Total length (mm) 140
Design Hook
Insulated No
Wrench width (mm) 14
Isolation protection 1000 V No
Anti-theft model No
Length long leg (mm) 140
With peg No
With hole No
With ball head No
Length short leg (mm) 56
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 950

Popis

950 Chiave a L, metrica, cromata, 14 x 140 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Il design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione.

Čísla materiálu

Položka č. 1N325601
EAN 4013288018427
UBB 500643522013
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05021085001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.