text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Chiave esagonale 12mm acciaio cromato 125mm


950 Chiave a L, metrica, cromata, 12 x 125 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurata cromatura garantisce un'elevata pro

Numero articolo 1M485860
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 12
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 125
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 12
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 125
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 45
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950

Descrizione

950 Chiave a L, metrica, cromata, 12 x 125 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione dalla corrosione.

Numeri di articolo

Numero articolo 1M485860
EAN 4013288018403
UBB 500643521692
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05021075001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.