text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Chiave esagonale 1,5 mm acciaio cromato 45 mm


950 Chiave a L, metrica, cromata, 1,5 x 45 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione.

Numero articolo 9G912333
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 45
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 45
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 14
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 950

Descrizione

950 Chiave a L, metrica, cromata, 1,5 x 45 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione.

Numeri di articolo

Numero articolo 9G912333
EAN 4013288018267
UBB 500643518805
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05021005001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.