text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Chiave esagonale 9mm acciaio BlackLaser 106mm


950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser, 9 x 106 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. Il trattamento superficiale BlackLaser

Numero articolo 8L454201
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 106
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 106
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 38
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 BM

Descrizione

950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser, 9 x 106 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Marcatura delle dimensioni resistente all'usura per un rapido accesso.

Numeri di articolo

Numero articolo 8L454201
EAN 4013288095480
UBB 500643525404
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05027213001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.