text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Chiave esagonale 3mm acciaio BlackLaser 63mm


950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser, 3 x 63 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. Il trattamento superficiale BlackLaser

Numero articolo 6Y333682
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 45
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 45
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 14
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 BM

Descrizione

950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser, 3 x 63 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Marcatura delle dimensioni resistente all'usura per un rapido accesso.

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y333682
EAN 4013288095404
UBB 500643523839
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05027204001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.