text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Chiave esagonale 1,5mm acciaio BlackLaser 45mm


950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser, 1,5 x 45 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Marcatura delle dimensioni resistente all'usura per un rapido accesso.

Numero articolo 1U073965
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 45
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 45
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 14
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 950 BM

Descrizione

950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser, 1,5 x 45 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Marcatura delle dimensioni resistente all'usura per un rapido accesso.

Numeri di articolo

Numero articolo 1U073965
EAN 4013288095381
UBB 500643523268
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05027201001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.