text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Short Hexagonal Key Set in Wear-Resistant Clip 1.5-10mm BlackLaser 9-Piece


950/9 Set di chiavi a L Hex-Plus 7, metriche, BlackLaser, 9 pezzi 9x 950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmSet di chiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduc

Numero articolo 3S720408
Design Altro
Tipo di maniglia Ad angolo retto
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Tipo di maniglia Ad angolo retto
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera No
Marchio Wera
Model 950/9

Descrizione

950/9 Set di chiavi a L Hex-Plus 7, metriche, BlackLaser, 9 pezzi 9x 950 BM Chiave a L, metrica, BlackLaser: 1,5x45 mm, 2x50 mm, 2,5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmSet di chiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Questo riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Marcatura delle dimensioni resistente all'usura e chiusura a clip per un rapido accesso.

Numeri di articolo

Numero articolo 3S720408
EAN 4013288112286
UBB 500643526238
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05021737001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.