text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 932 AS Cacciavite a taglio 1 x 5,5 mm 113 mm Lama ergonomica 218 mm


932 AS Cacciavite per viti con intaglio, 1 x 5,5 x 113 mmCacciavite a scalpello Wera per il fissaggio, lo scalpellamento e l'allentamento di viti grippate. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità che si estende attraverso la lama garantisce il pieno trasferimen

Numero articolo 4R664197
Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 218
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 218
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 113
Larghezza della lama (mm) 5.5
Spessore della lama (mm) 1
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 10
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Lama rigonfia No
Marchio Wera
Model 932 AS

Descrizione

932 AS Cacciavite per viti con intaglio, 1 x 5,5 x 113 mmCacciavite a scalpello Wera per il fissaggio, lo scalpellamento e l'allentamento di viti grippate. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità che si estende attraverso la lama garantisce il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Il materiale duttile temperato impedisce alla lama di scheggiarsi o rompersi. Viene fornito con un cappuccio antiurto per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La presa quadrata della calotta d'urto consente di trasferire una coppia maggiore durante l'avvitamento con l'impugnatura a T, il cricchetto Zyklop o il cricchetto Mini. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un accoppiamento preciso. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 4R664197
EAN 4013288134462
UBB 500643517658
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05018301001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.