text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 FA Presa Zyklop 8 mm esagono 1/4” in acciaio al cromo vanadio 18 mm


8790 FA Presa Zyklop con 1/4", e attacco Hexagon 11, 8 mmZyklop con 1/4", e attacco esagonale per lavori manuali con cricchetto da 1/4".

Numero articolo 9H128188
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (mm) 18
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (mm) 18
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 8790 FA

Descrizione

8790 FA Presa Zyklop con 1/4", e attacco Hexagon 11, 8 mmZyklop con 1/4", e attacco esagonale per lavori manuali con cricchetto da 1/4".

Numeri di articolo

Numero articolo 9H128188
EAN 4013288179678
UBB 500643607251
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05003675001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.