text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toolbag Textile Box 8767 C TORX® HF 3 Vuoto

In ordinazione

9406 Scatola tessile 8767 C TORX® HF 3, vuota, 212 x 153 x 35 mmRobusta scatola tessile per riporre gli utensili in modo salvaspazio, ideale per l'uso mobile, in quanto il materiale utilizzato è leggero e resistente, per un massimo di 9 inserti per chiavi a bussola (1/2",) con una lunghezza massima di 140 mm, vuota.

Numero articolo 4S717448
Colore Black
Larghezza 212
Design Valigetta portautensili
Altezza 35
Profondità 153
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 212
Design Valigetta portautensili
Altezza 35
Profondità 153
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Grillo per lucchetto No
Svolgibile No
Con tracolla No
Rosso segnale No
Con serratura No
Vassoio rimovibile No
Con schiuma No
Con divisorio No
Con manico telescopico No
Marchio Wera
Codice merceologico 42029298
Model 8767 C HF 3
Type Textile Box

Descrizione

9406 Scatola tessile 8767 C TORX® HF 3, vuota, 212 x 153 x 35 mmRobusta scatola tessile per riporre gli utensili in modo salvaspazio, ideale per l'uso mobile, in quanto il materiale utilizzato è leggero e resistente, per un massimo di 9 inserti per chiavi a bussola (1/2",) con una lunghezza massima di 140 mm, vuota.

Numeri di articolo

Numero articolo 4S717448
EAN 4013288194411
UBB 500686661686
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05136455001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.