text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Microstix Screwdriver Bit 1 4mm Halfmoon 44mm


872/9 bit per viti Microstix®, 1 x 44 mmBit per viti Microstix® con attacco a mezzaluna da 4 mm per l'inserimento diretto nell'elettroutensile.

Numero articolo 2E925546
Sistema di avvitamento Altro
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Wera
Model 872/9 Microstix

Descrizione

872/9 bit per viti Microstix®, 1 x 44 mmBit per viti Microstix® con attacco a mezzaluna da 4 mm per l'inserimento diretto nell'elettroutensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 2E925546
EAN 4013288179326
UBB 500643499832
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066854001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.