text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Microstix Screwdriver Bit 0 4mm Halfmoon 44mm


872/9 bit per viti Microstix®, 0 x 44 mmBit per viti Microstix® con attacco a mezzaluna da 4 mm per inserimento diretto nell'elettroutensile.

Numero articolo 4F430632
Sistema di avvitamento Altro
Dimensione 0
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Dimensione 0
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Wera
Model 872/9 Microstix

Descrizione

872/9 bit per viti Microstix®, 0 x 44 mmBit per viti Microstix® con attacco a mezzaluna da 4 mm per inserimento diretto nell'elettroutensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 4F430632
EAN 4013288179319
UBB 500643499675
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066853001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.