text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Set di dadi non magnetici 11mm Hex 50mm


869/4 Ghiere, 11 x 50 mm Esecuzione amagnetica. Esagono da ¼", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 9H977626
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Dimensioni (mm) 11
Doppio inserto esagonale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 869/4

Descrizione

869/4 Ghiere, 11 x 50 mm Esecuzione amagnetica. Esagono da ¼", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9H977626
EAN 4013288101006
UBB 500643492803
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060406001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.