text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M attrezzo per dadi magnetici 7/16” esagono 50mm


869/4 M Dadi, magnetici, 7/16", x 50 mmDadi di tipo imperiale per viti a testa esagonale. Viene fornito con un forte magnete permanente. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 7G147629
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 21
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 21
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 869/4 M

Descrizione

869/4 M Dadi, magnetici, 7/16", x 50 mmDadi di tipo imperiale per viti a testa esagonale. Viene fornito con un forte magnete permanente. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7G147629
EAN 4013288101198
UBB 500643496606
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060432001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.