text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Halfmoon Torx-Plus Screwdriver Bit IP3 4mm Halfmoon 44mm


867/9 C IP TORX PLUS® , 3 IP x 44 mmAttacchi duri per viti TORX PLUS® da incasso. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per collegamento diretto all'elettroutensile.

Numero articolo 1Y348073
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 867/9 C TORX PLUS

Descrizione

867/9 C IP TORX PLUS® , 3 IP x 44 mmAttacchi duri per viti TORX PLUS® da incasso. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per collegamento diretto all'elettroutensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y348073
EAN 4013288112682
UBB 500643468803
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135232001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.