text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Halfmoon Torx Screwdriver Bit TX6 4mm Halfmoon 44mm


867/9 C Punte TORX®, mezzaluna, TX 6 x 44 mmPunte dure per viti TORX® incassate. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per il collegamento diretto all'elettroutensile.

Numero articolo 5L698563
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 9
Su due lati No
Marchio Wera
Model 867/9 C TORX

Descrizione

867/9 C Punte TORX®, mezzaluna, TX 6 x 44 mmPunte dure per viti TORX® incassate. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per il collegamento diretto all'elettroutensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 5L698563
EAN 4013288113573
UBB 500643472276
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05345350001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.