text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Halfmoon Torx Screwdriver Bit TX5 4mm Halfmoon 64mm


867/9 C Bit TORX®, mezzaluna, TX 5 x 64 mmBit duri per viti TORX® da incasso. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per collegamento diretto all'elettroutensile.

Numero articolo 9J028100
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 9
Su due lati No
Marchio Wera
Model 867/9 C TORX

Descrizione

867/9 C Bit TORX®, mezzaluna, TX 5 x 64 mmBit duri per viti TORX® da incasso. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per collegamento diretto all'elettroutensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 9J028100
EAN 4013288113542
UBB 500643471856
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05345032001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.