text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Halfmoon Torx Screwdriver Bit TX5 4mm Halfmoon 44mm


867/9 C Inserti TORX®, mezzaluna, TX 5 x 44 mmAttacchi duri per viti TORX® da incasso. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per collegamento diretto all'elettroutensile.

Numero articolo 8W573289
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 9
Su due lati No
Marchio Wera
Model 867/9 C TORX

Descrizione

867/9 C Inserti TORX®, mezzaluna, TX 5 x 44 mmAttacchi duri per viti TORX® da incasso. Azionamento: Mezzaluna da 4 mm per collegamento diretto all'elettroutensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 8W573289
EAN 4013288113580
UBB 500643471690
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05345351001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.