text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx Screwdriver Bit TX7 1/4" Hex 70mm


867/4 Z Punte TORX®, TX 7 x 70 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonali da 1/4",, adatti per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 0N730602
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 7
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Marchio Wera
Model 867/4 Z TORX

Descrizione

867/4 Z Punte TORX®, TX 7 x 70 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonali da 1/4",, adatti per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0N730602
EAN 4013288128423
UBB 500643457269
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05345047001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.