text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx Screwdriver Bit TX6 1/4" Hex 70mm


867/4 Z Punte TORX®, TX 6 x 70 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 6Q392408
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Marchio Wera
Model 867/4 Z TORX

Descrizione

867/4 Z Punte TORX®, TX 6 x 70 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6Q392408
EAN 4013288035905
UBB 500643456436
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134740001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.