text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx Screwdriver Bit TX4 1/4" Hex 50mm


867/4 Z Inserti TORX®, TX 4 x 50 mmPremium per viti ad esagono cavo TORX®. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 4A476482
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 867/4 Z TORX

Descrizione

867/4 Z Inserti TORX®, TX 4 x 50 mmPremium per viti ad esagono cavo TORX®. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 4A476482
EAN 4013288041333
UBB 500643455859
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135204001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.