text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx Screwdriver Bit TX1 1/4" Hex 50mm


867/4 Z Inserti TORX®, TX 1 x 50 mmPremium per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 7H192303
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Marchio Wera
Model 867/4 Z TORX

Descrizione

867/4 Z Inserti TORX®, TX 1 x 50 mmPremium per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7H192303
EAN 4013288107138
UBB 500643455289
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135200001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.