Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
7V335773
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
WERA 867/4 Z TORX 27X152
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7V335773
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
152
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
27
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
152
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Su due lati
No
Marchio
Wera
Model
867/4 Z
Type
Torx Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
867/4 Z Inserti TORX®, TX 27 x 152 mmPremium per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.
Numeri di articolo
Numero articolo
7V335773
EAN
4013288030665
UBB
500643461469
UNSPSC
27112814
Nr articolo produttore
05060200001