text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Torx Screwdriver Set TX10 1/4" Hex 50mm


867/4 Z SB Bits, TX 10 x 50 mm, 2 pezzi 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 10 x 50 mmPunti di qualità superiore per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 7D347006
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 10
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 867/4 Z SB

Descrizione

867/4 Z SB Bits, TX 10 x 50 mm, 2 pezzi 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 10 x 50 mmPunti di qualità superiore per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7D347006
EAN 4013288132789
UBB 500643462863
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073720001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.