text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Torx Screwdriver Bit TX30 1/4" Hex 89mm


867/4 Z SB Bits, TX 30 x 89 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 0N047136
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Marchio Wera
Model 867/4 Z SB

Descrizione

867/4 Z SB Bits, TX 30 x 89 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0N047136
EAN 4013288105967
UBB 500643464687
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073530001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.