text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP8 1/4" Hex 89mm


867/4 IP TORX PLUS® , 8 IP x 89 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® incassate. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene tramite un profilo a forma di ellisse e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento vien

Numero articolo 7K318659
Dimensione punta (mm)
Lunghezza totale (mm) 89
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 89
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS

Descrizione

867/4 IP TORX PLUS® , 8 IP x 89 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® incassate. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene tramite un profilo a forma di ellisse e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile aumenta. Viscosa e resistente per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7K318659
EAN 4013288032812
UBB 500643451635
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134670001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.