text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP2 1/4" Hex 50mm


867/4 IP TORX PLUS® , 2 IP x 50 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene grazie a un profilo di forma ellittica e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento vi

Numero articolo 6O330224
Lunghezza totale (mm) 50
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 50
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS

Descrizione

867/4 IP TORX PLUS® , 2 IP x 50 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene grazie a un profilo di forma ellittica e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile aumenta. Viscosa e resistente per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6O330224
EAN 4013288112521
UBB 500643449845
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134665001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.