text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP10 1/4" Hex 89mm


867/4 IP TORX PLUS® , 10 IP x 89 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene grazie a un profilo di forma ellittica e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile aumenta. Viscosa e resistente per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 0E135150
Total length (mm) 89
Connection size 1/4 inch
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 867/4 Z TORX PLUS
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 89
Connection size 1/4 inch
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 867/4 Z TORX PLUS

Description

867/4 IP TORX PLUS® , 10 IP x 89 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene grazie a un profilo di forma ellittica e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile aumenta. Viscosa e resistente per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 0E135150
EAN 4013288032829
UBB 500643452880
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05134671001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.