text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IMP DC SB Impactor Torx Bit TX30 1/4" Hex 50mm


867/4 IMP DC SB Punte Impaktor, TX 30 x 50 mmPunte di alta qualità per viti TORX® incassate. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta del bit, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particola

Numero articolo 4X192103
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 867/4 IMP DC

Descrizione

867/4 IMP DC SB Punte Impaktor, TX 30 x 50 mmPunte di alta qualità per viti TORX® incassate. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta del bit, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 4X192103
EAN 4013288158536
UBB 500643442659
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073966001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.