text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 ZA Torx Screwdriver Bit with Central Pin TX25 1/4" Hex 25mm


867/1 ZA Punte TORX® con perno centrale, TX 25 x 25 mmPunte di alta qualità per viti SPAX T-STAR plus. Sono dotati di un perno che, insieme al foro all'interno della vite, facilita il centraggio dell'utensile. Resistenti e viscosi per un uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 6D210964
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 25
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Marchio Wera
Model 867/1 ZA

Descrizione

867/1 ZA Punte TORX® con perno centrale, TX 25 x 25 mmPunte di alta qualità per viti SPAX T-STAR plus. Sono dotati di un perno che, insieme al foro all'interno della vite, facilita il centraggio dell'utensile. Resistenti e viscosi per un uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6D210964
EAN 4013288107213
UBB 500643427494
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066083001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.