text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Torx Screwdriver Bit TX2 1/4" Hex 25mm


867/1 Punte TORX® , TX 2 x 25 mmPunte premium per viti ad esagono cavo TORX® . Esagonali da 1/4",, adatti a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 7B757515
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 867/1 TORX

Descrizione

867/1 Punte TORX® , TX 2 x 25 mmPunte premium per viti ad esagono cavo TORX® . Esagonali da 1/4",, adatti a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7B757515
EAN 4013288107121
UBB 500643421455
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135141001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.