text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 SB Set di bit Torx in blister TX25/TX30/TX40 1/4” Hex 3-Piece


867/1 SB TORX® , 3 pezzi 3x 867/1 TORX®: TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso. Resistenti e viscosi per un uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 9U383540
Imballaggio Altro
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 0
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Imballaggio Altro
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 3
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 867/1 Z SET B SB

Descrizione

867/1 SB TORX® , 3 pezzi 3x 867/1 TORX®: TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso. Resistenti e viscosi per un uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9U383540
EAN 4013288037510
UBB 500643559239
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05073376001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.