text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Torx-Plus Bit with Bore Hole IPR25 1/4" Hex 25mm


867/1 IPR Punte TORX PLUS® con foro, 25 IPR x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso con perno di sicurezza. Profilo TORX PLUS® a 5 facce con foro. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 5S789364
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 25
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 867/1 IPR

Descrizione

867/1 IPR Punte TORX PLUS® con foro, 25 IPR x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® ad incasso con perno di sicurezza. Profilo TORX PLUS® a 5 facce con foro. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 5S789364
EAN 4013288034748
UBB 500643425829
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134703001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.