text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 867/1 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP27 1/4" Hex 25mm


867/1 IP TORX PLUS® , 27 IP x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® incassate. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene grazie a un profilo di forma ellittica e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile è migliorata. Extra-duro. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 8C645888
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 27
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico
Model 867/1 IP TORX PLUS

Descrizione

867/1 IP TORX PLUS® , 27 IP x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX PLUS® incassate. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene grazie a un profilo di forma ellittica e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile è migliorata. Extra-duro. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8C645888
EAN 4013288031617
UBB 500643429888
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066287001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.