text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Torx-Plus Screwdriver Bit IP25 1/4" Hex 25mm


867/1 Bit IP TORX PLUS®, 25 IP x 25 mmBit di alta qualità per viti TORX PLUS® incassate. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene grazie a un profilo di forma ellittica e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento v

Numero articolo 4J132713
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Model 867/1 IP TORX PLUS
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Marchio Wera
Model 867/1 IP TORX PLUS

Descrizione

867/1 Bit IP TORX PLUS®, 25 IP x 25 mmBit di alta qualità per viti TORX PLUS® incassate. Profilo TORX PLUS®: rispetto ai normali profili TORX® , l'allargamento dei 6 fianchi di trasferimento della coppia tra l'utensile e la vite avviene grazie a un profilo di forma ellittica e non circolare. Ciò significa che la potenza applicata durante l'avvitamento viene distribuita su un'area più ampia. La coppia trasferita è maggiore e la durata della vite e dell'utensile è migliorata. Extra-duro. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 4J132713
EAN 4013288031600
UBB 500643429623
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066286001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.