text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx Screwdriver Bit TX10 1/4" Hex 25mm


867/1 punte TORX® fai da te, TX 10 x 25 mm, 10 pezzi 10x 867/1 punte TORX®: TX 10 x 25 mmPunti di alta qualità per viti TORX PLUS® a incasso. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 6L853939
Sistema di avvitamento Torx
Imballaggio Scatola di plastica
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Imballaggio Scatola di plastica
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 10
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 10
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Con cricchetto No
Su due lati No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Tipo di testa a croce Nessuno
Con impugnatura No
Marchio Wera
Model 867/1 Z

Descrizione

867/1 punte TORX® fai da te, TX 10 x 25 mm, 10 pezzi 10x 867/1 punte TORX®: TX 10 x 25 mmPunti di alta qualità per viti TORX PLUS® a incasso. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6L853939
EAN 4013288115799
UBB 500643432262
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05072406001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.