text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC SB Torx Screwdriver Bit TX15 1/4" Hex 25mm


867/1 BDC SB TORX® , TX 15 x 25 mmPunte per viti TORX® incassate con minuscole particelle di diamante sulla punta della punta. Questo garantisce un inserimento sicuro del bit nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Sono dotati di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di caric

Numero articolo 8T947895
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 15
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Marchio Wera
Model 867/1 BDC SB

Descrizione

867/1 BDC SB TORX® , TX 15 x 25 mmPunte per viti TORX® incassate con minuscole particelle di diamante sulla punta della punta. Questo garantisce un inserimento sicuro del bit nella vite, riduce la pressione di contatto necessaria e il rischio di scivolamento. Sono dotati di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8T947895
EAN 4013288099785
UBB 500643419079
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134375001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.