text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ SB Pozidriv Screwdriver Bit PZ3 1/4" Hex 50mm


855/4 TZ SB, PZ 3 x 50 mm, 2 pezzi 2x 855/4 TZ: PZ 3 x 50 mmPunte di alta qualità con zona di torsione - dove l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Resistenti e viscosi, per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 2I638099
Marchio Wera
Model 855/4 TZ SB
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Marchio Wera
Model 855/4 TZ SB

Descrizione

855/4 TZ SB, PZ 3 x 50 mm, 2 pezzi 2x 855/4 TZ: PZ 3 x 50 mmPunte di alta qualità con zona di torsione - dove l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Resistenti e viscosi, per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 2I638099
EAN 4013288038005
UBB 500643409823
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134386001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.