text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ SB Pozidriv Screwdriver Bit PZ1 1/4" Hex 50mm


855/4 TZ SB, PZ 1 x 50 mm, 2 pezzi 2x 855/4 TZ: PZ 1 x 50 mmPunte di alta qualità con zona di torsione - dove l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Resistenti e viscosi, per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 0W351362
Marchio Wera
Model 855/4 TZ SB PZ1 1X50
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Marchio Wera
Model 855/4 TZ SB PZ1 1X50

Descrizione

855/4 TZ SB, PZ 1 x 50 mm, 2 pezzi 2x 855/4 TZ: PZ 1 x 50 mmPunte di alta qualità con zona di torsione - dove l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Resistenti e viscosi, per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 0W351362
EAN 4013288037985
UBB 500643409419
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134384001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.