text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 IMP DC SB Impactor Pozidriv Bit PZ3 1/4" Hex 50mm


855/4 IMP DC Punte Impaktor SB, PZ 3 x 50 mmPunte di alta qualità per viti Pozidriv*. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta del bit, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente

Numero articolo 3T259391
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 855/4 IMP DC

Descrizione

855/4 IMP DC Punte Impaktor SB, PZ 3 x 50 mmPunte di alta qualità per viti Pozidriv*. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta del bit, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marchio registrato di European Industrial Service Ltd.

Numeri di articolo

Numero articolo 3T259391
EAN 4013288158512
UBB 500643408833
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073962001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.