text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 BTH Pozidriv Screwdriver Bit PZ2 1/4" Hex 50mm


855/4 Punte BTH, PZ 2 x 50 mmPunte a torsione per viti Pozidriv con zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Questo garantisce la migliore durata possibile insieme al supporto adatto. Extra-duro, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 8E606862
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 855/4 BTH

Descrizione

855/4 Punte BTH, PZ 2 x 50 mmPunte a torsione per viti Pozidriv con zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Questo garantisce la migliore durata possibile insieme al supporto adatto. Extra-duro, esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8E606862
EAN 4013288034342
UBB 500643407272
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059912001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.