text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Z DIY Pozidriv Screwdriver Bit PZ1 1/4" Hex 25mm


855/1 Z DIY 100 punte, PZ 1 x 25 mm, 100 pezzi 100x punte 855/1 Z: PZ 1 x 25 mmPunti di qualità superiore per viti Pozidriv. Resistenti, per uso universale. Esagonali da 1/4",, adatti a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 5C173340
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 1
Imballaggio Scatola di plastica
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 1
Imballaggio Scatola di plastica
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 100
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 100
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Con cricchetto No
Su due lati No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Tipo di testa a croce Pozidriv PZ
Con impugnatura No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 855/1 Z

Beschreibung

855/1 Z DIY 100 punte, PZ 1 x 25 mm, 100 pezzi 100x punte 855/1 Z: PZ 1 x 25 mmPunti di qualità superiore per viti Pozidriv. Resistenti, per uso universale. Esagonali da 1/4",, adatti a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 5C173340
EAN 4013288138484
UBB 500643406696
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05072443001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.