text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Pozidriv Screwdriver Bit PZ1 1/4" Hex 25mm


855/1 Punte RZ, PZ 1 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Pozidriv*. Diametro dell'albero ridotto per connessioni a vite basse. Svasatura delle viti senza danneggiare la superficie. Specialmente per la costruzione di muri a secco e adatti alle viti per muri a secco. Pozidriv*. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 1H861656
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 855/1 RZ

Descrizione

855/1 Punte RZ, PZ 1 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Pozidriv*. Diametro dell'albero ridotto per connessioni a vite basse. Svasatura delle viti senza danneggiare la superficie. Specialmente per la costruzione di muri a secco e adatti alle viti per muri a secco. Pozidriv*. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1H861656
EAN 4013288175311
UBB 500643403214
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135017001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.