text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 IMP DC SB Impactor Pozidriv Bit PZ2 1/4" Hex 25mm


855/1 IMP DC SB Punte Impaktor, PZ 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Pozidriv*. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante ruvido sulla punta della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarme

Numero articolo 3S899480
Marchio Wera
Model 855/1 IMP DC
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Marchio Wera
Model 855/1 IMP DC

Descrizione

855/1 IMP DC SB Punte Impaktor, PZ 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Pozidriv*. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante ruvido sulla punta della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = marchio registrato di European Industrial Service Ltd.

Numeri di articolo

Numero articolo 3S899480
EAN 4013288158383
UBB 500643402893
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073921001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.